SIEMENS - SIE5TT58006 CONTATTORE. AUT 2NO 230V20A - 5TT58006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869351483
Artikelnummer
SIE5TT58006
Herstellernummer
5TT58006
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo: Contattore INSTA 0/1-automatico
- Contatti: 2 contatti NO
- Tensione di contatto: AC 230V, 400V
- Capacità nominale: 20A
- Comando: AC 230V
- Facilità di installazione e utilizzo grazie al design automatico.
- Affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici ad alta tensione.
- Compatibilità con vari livelli di tensione per versatilità operativa.
- Elevata capacità di carico consente l'uso in applicazioni industriali.
Contattore INSTA 0/1-automatico
Il contattore INSTA è progettato per il controllo automatico di circuiti con due contatti NO, offrendo un'operazione affidabile in ambienti con tensioni AC 230V e 400V.


