SIEMENS - SIE5TT58000 CONTATTORE 20A 230VCA 2NA 1UM ACC. - 5TT58000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869343907
Artikelnummer
SIE5TT58000
Herstellernummer
5TT58000
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 2 NO
- Contatto per AC: 230V, 400V
- Corrente nominale: 20A
- Comando in AC: 230V
- Marca: SENTRON
- Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti.
- Affidabilità e robustezza nei circuiti di comando.
- Elevata capacità di commutazione per carichi variabili.
- Supporto per tensioni elevate, garantendo flessibilità d'uso.
Contattore Insta
Il contattore Insta è progettato per il controllo di circuiti con tensioni alternate fino a 400V e correnti fino a 20A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


