SIEMENS - SIE5TT50522 CONTATT. 63A 24VCA/CC 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT50522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
118 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869435312
Artikelnummer
SIE5TT50522
Herstellernummer
5TT50522
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 2 NO, 2 NC
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 63A
- Comando: AC/DC 24V
- Marca: SENTRON
- Affidabilità e durata nel tempo per applicazioni industriali
- Facile integrazione in sistemi di controllo esistenti
- Alta capacità di carico per applicazioni ad alta potenza
- Versatilità di comando per diverse tensioni
Contattore Insta
Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti elettrici con funzionalità avanzate per alta tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


