SIEMENS - SIE5TT50520 CONTATT. 63A 230VCA/CC 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT50520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
118 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869435305
Artikelnummer
SIE5TT50520
Herstellernummer
5TT50520
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
-99999 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
-99999 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
-99999 VA
Einbautiefe:
70 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
-99999 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero contatti: 2NO, 2 NC
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 63A
- Comando: AC 230V, DC 220V
- Serie: SENTRON
- Facilita il controllo di carichi elettrici in diversi ambienti.
- Consente versatilità nell'applicazione grazie a vari contatti.
- Supporta tensioni elevate, garantendo affidabilità.
- Offre una soluzione efficiente per sistemi di comando.
Contattore INSTA
Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti AC fino a 63A e offre una configurazione versatile con contatti normalmente aperti e chiusi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


