Startseite

SIEMENS - SIE5TT50502 CONTATT. 63A 24VCA/CC 4NA 3UM ACC. - 5TT50502

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50502 CONTATT. 63A 24VCA/CC 4NA 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435275

Artikelnummer

SIE5TT50502

Herstellernummer

5TT50502

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA con 4 contatti NO

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti elettrici in AC a tensioni di 230V e 400V, con una corrente nominale di 63A e comando in AC/DC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 63A
    • Tipo di contatti: 4 contatti NO (Normally Open)
    • Comando: AC/DC 24V
    • Applicazione: per circuiti di controllo elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in impianti elettrici esistenti
    • Affidabilità nell'attivazione di carichi elevati
    • Versatilità grazie al comando in AC/DC
    • Design compatto e robusto per un'installazione semplice

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie