SIEMENS - SIE5TT50432 CONTATTORE 40A 24VCA/CC 4NC 3UM ACC. - 5TT50432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
118 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869435251
Artikelnummer
SIE5TT50432
Herstellernummer
5TT50432
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
-99999 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
-99999 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
-99999 VA
Einbautiefe:
70 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
-99999 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente: 40A
- Tipo di contatto: 4 contatti NC
- Comando: AC/DC 24V
- Gamma: SENTRON
- Affidabilitànel controllo di circuiti ad alta tensione.
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al comando in AC/DC 24V.
- Utilizzo versatile in applicazioni industriali e commerciali.
- Progettato per gestire carichi elevati in modo sicuro.
Contattore Insta con 4 contatti NC
Questo contattore è progettato per il controllo di circuiti AC con una tensione nominale di 230V e 400V, e una corrente fino a 40A, operabile con comando in AC/DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


