SIEMENS - SIE5TT50422 CONTATTORE 40A 24VCA/CC 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT50422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
118 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869435237
Artikelnummer
SIE5TT50422
Herstellernummer
5TT50422
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 2 NO e 2 NC
- Tipo di comando: AC/DC 24V
- Tensione di funzionamento: AC 230V e 400V
- Capacità di carico: 40A
- Facile integrazione in sistemi di controllo elettrico.
- Affidabilità elevata per operazioni di commutazione.
- Versatilità nell'uso con diverse tensioni di rete.
Contattore INSTA
Il contattore INSTA è progettato per gestire carichi fino a 40A con un'alimentazione di AC 230V e 400V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


