SIEMENS - SIE5TT50420 CONTATT. 40A 230VCA/CC 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT50420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
118 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869435220
Artikelnummer
SIE5TT50420
Herstellernummer
5TT50420
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipologia: Contattore INSTA
- Contatti: 2 NO, 2 NC
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 40A
- Comando: AC 230V, DC 220V
- Facilita il controllo efficiente dei carichi elettrici.
- Compatibilità con tensioni elevate per applicazioni industriali.
- Configurazione versatile con contatti NC e NO per diverse esigenze.
Contattore INSTA
Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti AC con 2 contatti NO e 2 contatti NC, rendendolo ideale per applicazioni di potenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


