Startseite

SIEMENS - SIE5TT50412 CONTATTORE 40A 24VCA/CC 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT50412

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50412 CONTATTORE 40A 24VCA/CC 3NA+1NC 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435213

Artikelnummer

SIE5TT50412

Herstellernummer

5TT50412

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

-99999 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

-99999 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Einbautiefe:

70 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore Insta

    Il contattore Insta è progettato per gestire carichi elettrici con un massimo di 40A, fornendo un'interfaccia sicura per l'uso in AC 230V e 400V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore con3 contatti NO e 1 NC
    • Tensione di comando: AC/DC 24V
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Capacità nominale: 40A

    Vantaggi per i clienti:

    • Permette un'ampia gamma di applicazioni grazie alla sua flessibilità di tensione.
    • Facilità d'uso e installazione, con affidabilità garantita.
    • Elevata durata operativa e resistenza alle condizioni di lavoro più severe.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie