Startseite

SIEMENS - SIE5TT50332 CONTATTORE 24A 24VCA/CC 4NC 2UM ACC. - 5TT50332

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50332 CONTATTORE 24A 24VCA/CC 4NC 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435138

Artikelnummer

SIE5TT50332

Herstellernummer

5TT50332

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore Insta con 4 contatti NC

    Il contattore INSTA è progettato per un controllo affidabile di carichi in corrente alternata, con la capacità di gestire tensioni di 230V e 400V fino a 25A, comandato tramite AC/DC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Numero di contatti: 4 contatti NC
    • Comando: AC/DC 24V

    Benefici per i clienti:

    • Affidabilità nella gestione di carichi elettrici elevati
    • Facile integrazione in sistemi di controllo esistenti
    • Versatilità grazie al comando in AC/DC

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie