Startseite

SIEMENS - SIE5TT50322 CONTATTORE 24A 24VCA/CC 2NA+2NC ACC. - 5TT50322

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50322 CONTATTORE 24A 24VCA/CC 2NA+2NC ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435114

Artikelnummer

SIE5TT50322

Herstellernummer

5TT50322

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA con 2 contatti NO

    Il contattore INSTA offre una soluzione efficiente per il controllo di circuiti elettrici, supportando tensioni di AC 230V e 400V con un comando versatile in AC/DC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 2 NO, 2 NC
    • Tensioni: AC 230V, 400V
    • Corrente: 25A
    • Comando: AC/DC 24V
    • Serie: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo di circuiti elettrici con diverse tensioni.
    • Design versatile per applicazioni con comandi AC e DC.
    • Affidabilità e sicurezza garantite in operazioni a 25A.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie