SIEMENS - SIE5TT50320 CONTATTORE 24A 230VCA/CC 2NA+2NC ACC. - 5TT50320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
118 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869435107
Artikelnummer
SIE5TT50320
Herstellernummer
5TT50320
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- 2 contatti NO
- 2 contatti NC
- Rated voltage: AC 230V, 400V
- Rated current: 25A
- Command voltage: AC 230V, DC 220V
- Product line: SENTRON
- Elevata affidabilità grazie alla qualità Siemens.
- Facile integrazione in sistemi di automazione.
- Flessibilità nell'uso grazie alla compatibilità con diverse tensioni di comando.
- Design compatto per occupare meno spazio.
Contattore INSTA
Contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti AC fino a 400V e 25A, con possibilità di comando in AC 230V e DC 220V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


