Startseite

SIEMENS - SIE5TT50318 CONT. C.M.25A 24VCA/CC 3NA+1NC 2UM ACC. - 5TT50318

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50318 CONT. C.M.25A 24VCA/CC 3NA+1NC 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435176

Artikelnummer

SIE5TT50318

Herstellernummer

5TT50318

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA 0/1-automatico

    Il contattore INSTA 0/1-automatico offre un controllo efficiente con 3 contatti NO e 1 contatto NC per applicazioni in AC 230V e 400V fino a 25A, con comando in AC/DC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore automatico 0/1
    • Contatti: 3 NO e 1 NC
    • Tensione: AC 230V e 400V
    • Corrente: 25A
    • Comando: AC/DC 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Efficienza operativa grazie a un controllo automatico.
    • Compatibilità con diverse tensioni per una maggiore versatilità.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti con comando in AC/DC.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie