Startseite

SIEMENS - SIE5TT50316 CONT. C.M.25A 230VCA/CC 3NA+1NC 2UM ACC. - 5TT50316

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435169

Artikelnummer

SIE5TT50316

Herstellernummer

5TT50316

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore Insta 0/1-automatico

    Il contattore Insta 0/1-automatico è progettato per il comando di circuiti con tre contatti normalmente aperti (NO) e un contatto normalmente chiuso (NC) per tensioni fino a 230V e 400V con una corrente nominale di 25A.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 3 NO e 1 NC
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando in tensione: AC 230V, DC 220V
    • Tipo: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e utilizzo grazie alla sua progettazione intuitiva.
    • Affidabilità elevata nel controllo dei circuiti elettrici.
    • Adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali.
    • Capacità di gestire alti carichi elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie