SIEMENS - SIE5TT50310 CONTATTORE 24A 230VCA/CC 3NA+1NC ACC. - 5TT50310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
118 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869435084
Artikelnummer
SIE5TT50310
Herstellernummer
5TT50310
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 3 NO e 1 NC
- Tensione di funzionamento: AC 230V, 400V
- Capacità di corrente: 25A
- Comando: AC 230V e DC 220V
- Affidabilità in applicazioni industriali grazie alla robustezza dei componenti.
- Facilità di integrazione in sistemi esistenti grazie ai vari livelli di tensione supportati.
- Efficienza energetica nell'uso della corrente.
Contattore INSTA
Il contattore INSTA è progettato per il funzionamento con 3 contatti NO e 1 NC per tensioni AC di 230V e 400V, gestendo un corrente di 25A con comando in AC 230V e DC 220V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


