Startseite

SIEMENS - SIE5TT50306 CONTATT. C.M.25A 230VCA/CC 4NA 2UM ACC. - 5TT50306

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50306 CONTATT. C.M.25A 230VCA/CC 4NA 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435145

Artikelnummer

SIE5TT50306

Herstellernummer

5TT50306

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore Insta 0/1-automatico

    Il contattore Insta 0/1-automatico è progettato per il controllo di carichi elettrici con 4 contatti NO per applicazioni AC 230V e 400V fino a 25A, con comando in AC 230V o DC 220V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore 0/1-automatico
    • Numero di contatti: 4 NO
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando: AC 230V, DC 220V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo di carichi elettrici in modo automatico.
    • Adatto per diverse tensioni, aumentando la versatilità di utilizzo.
    • Consente un'affidabilità e una durata superiori grazie ai componenti di alta qualità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie