Startseite

SIEMENS - SIE5TT50302 CONTATTORE 24A 24VCA/CC 4NA 2UM ACC. - 5TT50302

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50302 CONTATTORE 24A 24VCA/CC 4NA 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435077

Artikelnummer

SIE5TT50302

Herstellernummer

5TT50302

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA con 4 contatti NO contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC/DC 24V SENTRON

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti elettrici, offrendo versatilità per tensioni AC fino a 400V.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 4 contatti NO
    • Tensione AC: 230V, 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando: AC/DC 24V
    • Modello: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione in vari sistemi elettrici.
    • Affidabilità operativa anche in condizioni di carico elevate.
    • Possibilità di controllo remoto grazie al comando a bassa tensione.
    • Design compatto per un risparmio di spazio nel quadro elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie