Startseite

SIEMENS - SIE5TT50301 CONTATTORE 24A 115VCA/CC 4NA 2UM ACC. - 5TT50301

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50301 CONTATTORE 24A 115VCA/CC 4NA 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 115...115 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435060

Artikelnummer

SIE5TT50301

Herstellernummer

5TT50301

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

115...115 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

-99999 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

-99999 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

-99999 VA

Einbautiefe:

70 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

-99999 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA

    Il contattore INSTA è progettato per gestire carichi con 4 contatti NO per tensioni AC 230V e 400V fino a 25A, e può essere comandato sia in AC 115V che in DC 110V.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 4
    • Tipo di contatti: NO (Normally Open)
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando: AC 115V, DC 110V
    • Brand: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nel controllo di carichi elettrici significativi.
    • Versatilità grazie alla compatibilità con diverse tensioni di comando.
    • Facilità di installazione e utilizzo in applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie