Startseite

SIEMENS - SIE5TT50300 CONTATTORE 24A 230VCA/CC 4NA 2UM ACC. - 5TT50300

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50300 CONTATTORE 24A 230VCA/CC 4NA 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435053

Artikelnummer

SIE5TT50300

Herstellernummer

5TT50300

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA

    Il contattore INSTA è progettato per gestire circuiti AC fino a 400V e 25A, con comando in AC 230V e DC 220V.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 4
    • Tipo di contatto: NO (normalmente aperto)
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando: AC 230V, DC 220V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo di circuiti elettrici con carichi elevati.
    • Consente un'operazione affidabile in ambienti industriali.
    • Contribuisce a una maggiore efficienza energetica grazie al comando versatile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie