Startseite

SIEMENS - SIE5TT50022 CONTATTORE 20A 24VCA/CC 2NC 1UM ACC. - 5TT50022

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50022 CONTATTORE 20A 24VCA/CC 2NC 1UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435008

Artikelnummer

SIE5TT50022

Herstellernummer

5TT50022

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

-99999 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

-99999 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

-99999 VA

Einbautiefe:

70 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

-99999 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA con 2 contatti NC contatto per AC 230V, 400V 20A comando in AC/DC 24V SENTRON

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo affidabile di circuiti fino a 20A in applicazioni a corrente alternata.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Contattore INSTA
    • Numero di contatti: 2 contatti NC
    • Tensione di funzionamento: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 20A
    • Comando: AC/DC 24V
    • Marca: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nel controllo dei circuiti a corrente alternata.
    • Versatilità grazie al comando in AC/DC 24V.
    • Capacità di gestire carichi elevati fino a 20A.
    • Design compatto per facili integrazioni in vari sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie