Startseite

SIEMENS - SIE5TT50018 CONTATT.C.M.20A 24VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC - 5TT50018

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50018 CONTATT.C.M.20A 24VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435046

Artikelnummer

SIE5TT50018

Herstellernummer

5TT50018

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA 0/1-automatico

    Il contattore INSTA è un dispositivo automatico dotato di un contatto normalmente aperto (NO) e un contatto normalmente chiuso (NC), progettato per l'uso in sistemi elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 1 NO e 1 NC
    • Voltaggio di funzionamento: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 20A
    • Comando: AC/DC 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie all'automazione del contatto.
    • Versatilità con capacità di funzionamento a diverse tensioni.
    • Affidabilità nell'operazione con un design robusto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie