Startseite

SIEMENS - SIE5TT50012 CONTATTORE 20A 24VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT50012

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50012 CONTATTORE 20A 24VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869434988

Artikelnummer

SIE5TT50012

Herstellernummer

5TT50012

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

-99999 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

-99999 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

-99999 VA

Einbautiefe:

70 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

-99999 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore Insta

    Il contattore INSTA è progettato per gestire un contatto normalmente aperto (NO) e uno normalmente chiuso (NC) con un'alimentazione AC a 230V o 400V per applicazioni fino a 20A, con comando in AC/DC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 1 contatto NO e 1 contatto NC
    • Alimentazione: AC 230V/400V
    • Capacità di corrente: 20A
    • Comando: AC/DC 24V
    • Modello: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione in sistemi esistenti grazie alla varietà di tensioni di alimentazione.
    • Massima affidabilità nelle operazioni di commutazione.
    • Versatilità nell'uso grazie al comando in AC/DC.
    • Riduce i costi energetici grazie all'ottimizzazione della potenza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie