SIEMENS - SIE5TT50010 CONTATT. 20A 230VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT50010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
118 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869434971
Artikelnummer
SIE5TT50010
Herstellernummer
5TT50010
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
-99999 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
-99999 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
-99999 VA
Einbautiefe:
70 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
-99999 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- 1 contatto NO (Normale Aperto)
- 1 contatto NC (Normale Chiuso)
- Contatto per AC 230V, 400V
- Capacità di carico fino a 20A
- Comando in AC 230V, DC 220V
- Modello: SENTRON
- Facile integrazione in vari sistemi elettrici
- Operatività versatile grazie ai contatti NO e NC
- Affidabilità garantita per applicazioni ad alta capacità
- Efficienza energetica con comando a bassa tensione
Contattore INSTA
Il contattore INSTA è progettato per gestire carichi elettrici con un contatto normalmente aperto e uno normalmente chiuso, ideale per applicazioni in AC 230V e 400V fino a 20A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


