SIEMENS - SIE5TT50008 CONTATTORE C.M.20A 24VCA/CC 2NA 1UM ACC. - 5TT50008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
118 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869435022
Artikelnummer
SIE5TT50008
Herstellernummer
5TT50008
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Numero di contatti: 2 contatti NO
- Tensione operativa: AC 230V e 400V
- Corrente nominale: 20A
- Comando: AC/DC 24V
- Facilita la gestione delle operazioni di commutazione.
- Affidabilità nelle applicazioni industriali.
- Consente un facile controllo e monitoraggio grazie al comando a bassa tensione.
Contattore INSTA 0/1-automatico con 2 contatti NO
Il contattore INSTA 0/1-automatico è progettato per operazioni di commutazione sicura e affidabile con contatti per AC 230V e 400V a 20A, gestito da un comando in AC/DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


