Startseite

SIEMENS - SIE5TT50006 CONTATT. C.M. 20A 230VCA/CC 2NA 1UM ACC. - 5TT50006

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50006 CONTATT. C.M. 20A 230VCA/CC 2NA 1UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869435015

Artikelnummer

SIE5TT50006

Herstellernummer

5TT50006

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Contattore INSTA 0/1-automatico con 2 contatti NO

    Il contattore INSTA 0/1-automatico è progettato per garantire il controllo efficace di circuiti elettrici con contatti per tensioni AC di 230V e 400V fino a 20A, comandi in AC 230V e DC 220V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore automatico
    • Contatti: 2 contatti NO
    • Tensione di comando: AC 230V, DC 220V
    • Tensione del circuito: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 20A

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo dei circuiti elettrici in modo automatico.
    • Supporta diverse tensioni, rendendolo versatile per vari impieghi.
    • Affidabile nel funzionamento, grazie alla progettazione di alta qualità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie