SIEMENS - SIE5TT50002 CONTATTORE 20A 24VCA/CC 2NA 1UM ACC. - 5TT50002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
118 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869434964
Artikelnummer
SIE5TT50002
Herstellernummer
5TT50002
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Contatti: 2 NO
- Tensione di funzionamento: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 20A
- Comando: AC/DC 24V
- Serie: SENTRON
- Affidabilità in operazioni di commutazione ad alta capacità.
- Flessibilità di utilizzo grazie al comando AC/DC.
- Design compatto per un facile montaggio e integrazione.
Contattore INSTA
Il contattore INSTA è progettato per operazioni in AC a 230V e 400V, con una capacità di controllo fino a 20A e comando in AC/DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


