SIEMENS - SIE5TT4930 CONTATTO AUX,1NA+1NC X 5TT44 - 5TT4930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
EAN
4001869521367
Artikelnummer
SIE5TT4930
Herstellernummer
5TT4930
Hersteller
SIE
Funktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
- Tipo: Contatto ausiliario
- Applicazione: Interruttore a distanza
- Corrente nominale: 6A
- Tensione nominale: 250V
- Configurazione contatti: 1NO 1NC
- Facilita il controllo e la gestione degli apparecchi elettrici.
- Aumenta la flessibilità del sistema di automazione grazie alla configurazione di diversi contatti.
- Affidabilità garantita per operazioni sicure.
Blocchetto di contatti ausiliari contatto per AC 6A, 250V 1NO 1NC Interruttore a distanza SENTRON
Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per fornire funzionalità di contatto ausiliari per interruttori a distanza, con specifichedi corrente e tensione elevate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


