SIEMENS - SIE5TT44780 RELE P-P 2D, 63A, 230VC.A., 2UM - 5TT44780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 63 A
Packung
1 ST
EAN
4001869521183
Artikelnummer
SIE5TT44780
Herstellernummer
5TT44780
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
63 A
Versorgungsspannung:
230...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
13800 W
Steuerspannung 1:
207...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
4524 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
4756 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2494 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
63 A
- Corrente nominale: 63A
- Tensione nominale: AC 230V
- Numero di contatti: 2
- Tipo di interruttore: Interruttore a distanza
- Modello: SENTRON
- Consente il controllo remoto per una maggiore comodità e accessibilità.
- Progettato per gestire carichi elevati fino a 63A, garantendo affidabilità.
- Facile integrazione in sistemi esistenti per un'operazione fluida.
- Adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono il monitoraggio a distanza.
Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 63A Tensione AC 230V 2 Contatti CO Interruttore A Distanza SENTRON
Questo interruttore a distanza è progettato per operare a 63A con tensione AC di 230V, ideale per il controllo remoto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


