Startseite

SIEMENS - SIE5TT44760 RELE P-P 2NA+2NC, 63A, 230VC.A., 4UM - 5TT44760

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44760 RELE P-P 2NA+2NC, 63A, 230VC.A., 4UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsschaltstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869521220

Artikelnummer

SIE5TT44760

Herstellernummer

5TT44760

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsschaltstrom:

63 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

13800 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

4524 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

4756 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2494 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

63 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 63A tensione AC 230V 2 NO 2 NC Interruttore a distanza SENTRON

    Il prodotto è un interruttore a distanza progettato per gestire carichi elettrici fino a 63A con tensione AC 230V.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63A
    • Tensione: AC 230V
    • Tipologia contatti: 2 NO (normalmente aperti) e 2 NC (normalmente chiusi)
    • Applicazione: Controllo a distanza di circuiti elettrici

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo remoto di apparecchiature elettriche.
    • Consente una gestione sicura dei carichi elevati.
    • Aumenta l'efficienza operativa attraverso l'automazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie