SIEMENS - SIE5TT44680 RELE P-P 2D, 40A, 230VC.A., 2UM - 5TT44680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 40 A
Packung
1 ST
EAN
4001869521084
Artikelnummer
SIE5TT44680
Herstellernummer
5TT44680
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
40 A
Versorgungsspannung:
230...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
8800 W
Steuerspannung 1:
207...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
3654 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3712 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1798 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
40 A
- Intensità nominale: 40A
- Tensione: AC 230V
- Numero di contatti: 2 CO
- Tipo: Interruttore a distanza SENTRON
- Facilita il controllo remoto per una gestione energetica efficiente.
- Aumenta la sicurezza operativa grazie alla possibilità di attivazione a distanza.
- Compatibilità con varie applicazioni grazie alla tensione di 230V.
Interruttore con comando a distanza contatto per 40A tensione AC 230V 2 contatti CO Interruttore a distanza SENTRON
Questo interruttore offre un controllo remoto per applicazioni fino a 40A, rendendo la gestione dell'energia più semplicee efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


