Startseite

SIEMENS - SIE5TT44640 RELE P-P 4NA, 40A, 230VC.A., 4UM - 5TT44640

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44640 RELE P-P 4NA, 40A, 230VC.A., 4UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869521107

Artikelnummer

SIE5TT44640

Herstellernummer

5TT44640

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

40 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

8800 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

3654 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3712 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1798 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

40 A

    Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 40A Tensione AC 230V 4 Contatti NO Interruttore A Distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per gestire carichi fino a 40A con una tensione di 230V AC.

    Dettaglitecnici:

    • Capacità di carico: 40A
    • Tensione operativa: 230V AC
    • Tipo di contatti: 4 contatti NO
    • Tipo di interruttore: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto per una maggiore comodità nell'uso.
    • Affidabilità nel funzionamento grazie ai materiali di alta qualità.
    • Installazione semplice che riduce i tempi di assemblaggio.
    • Adatto a diverse applicazioni grazie alla sua elevata capacità di carico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie