Startseite

SIEMENS - SIE5TT44620 RELE P-P 2NA, 40A, 230VC.A., 2UM - 5TT44620

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869521046

Artikelnummer

SIE5TT44620

Herstellernummer

5TT44620

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

40 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

8800 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

3654 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3712 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1798 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

40 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 40A tensione AC 230V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per controllare carichi elettrici fino a 40A con una tensione di 230V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 40A
    • Tensione: AC 230V
    • Tipologia contatti: 2 NO
    • Tipo: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo efficiente dei carichi elettrici a distanza.
    • Affidabilità grazie a componenti di alta qualità.
    • Facilità di installazione e utilizzo.
    • Sicurezza nell’operatività con un'interfaccia intuitiva.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie