Startseite

SIEMENS - SIE5TT44582 RELE P-P 2D, 32A, 24VC.A., 2UM - 5TT44582

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44582 RELE P-P 2D, 32A, 24VC.A., 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869520995

Artikelnummer

SIE5TT44582

Herstellernummer

5TT44582

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

7000 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

2204 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1218 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

    Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 32A Tensione AC 24V 2 Contatti CO Interruttore A Distanza SENTRON

    Il prodotto è un interruttore a distanza progettato per gestire un carico fino a 32A a una tensione di 24V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Carico massimo: 32A
    • Tensione: AC 24V
    • Numero di contatti: 2 contatti CO
    • Tipo di interruttore: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per il cliente:

    • Controllo remoto semplice e efficace per applicazioni a bassa tensione.
    • Affidabilità e sicurezza nella gestione dei carichi elettrici.
    • Facilità di integrazione in sistemi di automazione esistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie