Startseite

SIEMENS - SIE5TT44560 RELE P-P 2NA+2NC, 32A, 230VC.A., 2UM - 5TT44560

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44560 RELE P-P 2NA+2NC, 32A, 230VC.A., 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsschaltstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869521022

Artikelnummer

SIE5TT44560

Herstellernummer

5TT44560

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

7000 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

2204 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1218 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 32A tensione AC 230V 2 NO 2 NC Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per gestire carichi elettrici fino a 32A con tensione AC di 230V, offrendo un controllo affidabile e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32A
    • Tensione: AC 230V
    • Configurazione dei contatti: 2 NO e 2 NC
    • Tipo: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto dei carichi per una maggiore comodità.
    • Affidabilità e sicurezza nella gestione della corrente elettrica.
    • Facilità di installazione e utilizzo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie