Startseite

SIEMENS - SIE5TT44540 RELE P-P 4NA, 32A, 230VC.A., 2UM - 5TT44540

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44540 RELE P-P 4NA, 32A, 230VC.A., 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869521008

Artikelnummer

SIE5TT44540

Herstellernummer

5TT44540

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

7000 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

2204 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1218 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 32A tensione AC 230V 4 contatti NO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per il controllo efficiente dei circuiti con un carico fino a 32A e tensione AC di 230V.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32A
    • Tensione nominale: 230V AC
    • Numero di contatti: 4 contatti NO
    • Tipo: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto dei circuiti, migliorando l'efficienza operativa.
    • Facilità di integrazione nei sistemi esistenti.
    • Affidabilità e sicurezza nella gestione dei carichi elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie