Startseite

SIEMENS - SIE5TT44525 RELE P-P 2NA, 32A, 24VC.C., 1UM - 5TT44525

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44525 RELE P-P 2NA, 32A, 24VC.C., 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869521268

Artikelnummer

SIE5TT44525

Herstellernummer

5TT44525

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

7000 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

2204 VA

Steuerspannungsart 1:

DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1218 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 32A tensione DC 24V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per il controllo di circuiti con una corrente fino a 32A e una tensione di 24V DC.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32A
    • Tensione: 24V DC
    • Numero di contatti: 2 NO (Normally Open)

    Vantaggi per il cliente:

    • Controllo remoto per un'operatività migliorata e maggiore comodità.
    • Sicurezza e affidabilità nel funzionamento dei circuiti.
    • Facilità di installazione e integrazione in sistemi esistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie