SIEMENS - SIE5TT44520 RELE P-P 2NA, 32A, 230VC.A., 1UM - 5TT44520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 32 A
Packung
1 ST
EAN
4001869520940
Artikelnummer
SIE5TT44520
Herstellernummer
5TT44520
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
32 A
Versorgungsspannung:
230...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
7000 W
Steuerspannung 1:
207...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
2204 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
-99999...-99999 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2436 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1218 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
32 A
- Tensione nominale: AC 230V
- Corrente nominale: 32A
- Numero di poli: 2 NO
- Tipo: Interruttore a distanza SENTRON
- Consente il controllo remoto dei dispositivi, migliorando l'efficienza operativa.
- Supporta una gestione sicura dei carichi elettrici.
- Facilita l'integrazione in sistemi di automazione esistenti.
Interruttore con comando a distanza contatto per 32A tensione AC 230V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON
Questo interruttore è progettato per il controllo remoto di carichi elettrici, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


