SIEMENS - SIE5TT44325 RELE P-P 2NA, 25A, 24VC.C., 1UM - 5TT44325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 25 A
Packung
1 ST
EAN
4001869521251
Artikelnummer
SIE5TT44325
Herstellernummer
5TT44325
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
25 A
Versorgungsspannung:
230...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
5500 W
Steuerspannung 1:
207...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1624 VA
Steuerspannungsart 1:
DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2436 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
986 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
25 A
- Corrente nominale: 25A
- Tensione: DC 24V
- Tipo di contatto: 2 NO (Normale Aperto)
- Controllo a distanza per maggiore comodità e facilità d'uso.
- Affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione.
- Design compatto per una facile integrazione in vari sistemi elettrici.
Interruttore con comando a distanza contatto per 25A tensione DC 24V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON
Questo interruttore a distanza è progettato per gestire un carico di 25A a tensione DC 24V, offrendo due contatti normalmente aperti (NO) per operazioni efficienti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie