Startseite

SIEMENS - SIE5TT44282 RELE P-P 2D, 25A, 24VC.A., 2UM - 5TT44282

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44282 RELE P-P 2D, 25A, 24VC.A., 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869520896

Artikelnummer

SIE5TT44282

Herstellernummer

5TT44282

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

25 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

5500 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1624 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

986 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

25 A

    Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 25A Tensione AC 24V 2 Contatti CO Interruttore A Distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per il controllo e la gestione di carichi elettrici fino a 25A con una tensione di 24V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Amperaggio: 25A
    • Tensione: AC 24V
    • Numero di contatti: 2 CO
    • Tipologia: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto per una gestione più conveniente degli impianti elettrici.
    • Affidabilità e durata nel tempo, adatto per applicazioni industriali.
    • Facilità di installazione e integrazione nel sistema esistente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie