Startseite

SIEMENS - SIE5TT44260 RELE P-P 2NA+2NC, 25A, 230VC.A., 2UM - 5TT44260

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44260 RELE P-P 2NA+2NC, 25A, 230VC.A., 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsschaltstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869520926

Artikelnummer

SIE5TT44260

Herstellernummer

5TT44260

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsschaltstrom:

25 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

5500 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1624 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

986 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

25 A

    Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 25A Tensione AC 230V 2 NO 2 NC Interruttore A Distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per gestire un carico di 25A a una tensione di 230V AC, offrendo un controllo efficiente e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di carico: 25A
    • Tensione nominale: 230V AC
    • Configurazione contatti: 2 NO (Normalmente Apertto), 2 NC (Normalmente Chiuso)
    • Tipo: Interruttorea distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto per una gestione facile e comoda dei dispositivi elettrici.
    • Massima compatibilità con impianti elettrici standard a 230V AC.
    • Soluzione efficiente per l'automazione domestica o industriale.
    • Affidabilità e sicurezza elevate grazie alla sua robustezza costruttiva.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie