Startseite

SIEMENS - SIE5TT44220 RELE P-P 2NA, 25A, 230VC.A., 1UM - 5TT44220

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44220 RELE P-P 2NA, 25A, 230VC.A., 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869520841

Artikelnummer

SIE5TT44220

Herstellernummer

5TT44220

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

25 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

5500 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1624 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

986 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

25 A

    Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 25A Tensione AC 230V 2 NO Interruttore A Distanza SENTRON

    Questo interruttore è progettato per il controllo remoto di circuiti elettrici con una corrente nominale di 25A a 230V AC.

    Dettagli Tecnici:

    • Corrente nominale: 25A
    • Tensione: AC 230V
    • Configurazione contatti: 2 NO
    • Tipo: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi Per Il Cliente:

    • Possibilità di controllo remoto, aumentando la comodità d'uso.
    • Consente il controllo di carichi elettrici con un elevato grado di sicurezza.
    • Facile integrazione in impianti elettrici esistenti.
    • Affidabilità e durata garantite da un marchio leader nel settore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie