SIEMENS - SIE5TT44175 RELE P-P 1D, 20A, 24VC.C., 1UM - 5TT44175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4001869521305
Artikelnummer
SIE5TT44175
Herstellernummer
5TT44175
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
230...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
4400 W
Steuerspannung 1:
207...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1102 VA
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2436 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
812 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
20 A
- Corrente nominale: 20A
- Tensione: DC 24V
- Tipo di contatto: 1 contatto CO
- Controllo remoto: Sì
- Facilita il controllo delle apparecchiature elettriche da una distanza sicura.
- Riduce i rischi associati all'accesso diretto ai circuiti elettrici sotto tensione.
- Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia.
Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 20A Tensione DC 24V 1 Contatto CO Interruttore A Distanza SENTRON
Questo interruttore consente il controllo remoto per applicazioni con una corrente fino a 20A a tensione DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


