SIEMENS - SIE5TT44155 RELE P-P 1NA+1NC, 20A, 24VC.C., 1UM - 5TT44155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsschaltstrom - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4001869521275
Artikelnummer
SIE5TT44155
Herstellernummer
5TT44155
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
230...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
4400 W
Steuerspannung 1:
207...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1102 VA
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2436 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
812 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
20 A
- Corrente nominale: 20A
- Tensione: DC 24V
- Configurazione contatti: 1 NO (Normalmente Aperto), 1 NC (Normalmente Chiuso)
- Tipologia: Interruttore a distanza SENTRON
- Controllo remoto per una gestione semplificata dei carichi elettrici.
- Affidabilità e sicurezza nell’uso grazie alla configurazione dei contatti.
- Facilità di integrazione in sistemi di automazione esistenti.
Interruttore con comando a distanza contatto per 20A tensione DC 24V 1 NO 1 NC Interruttore a distanza SENTRON
Questo prodotto è un interruttore a distanza progettato per gestire carichi fino a 20A con una tensione DC di 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie