Startseite

SIEMENS - SIE5TT44125 RELE P-P 2NA, 20A, 24VC.C., 1UM - 5TT44125

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44125 RELE P-P 2NA, 20A, 24VC.C., 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869521244

Artikelnummer

SIE5TT44125

Herstellernummer

5TT44125

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

4400 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1102 VA

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

812 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

20 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 20A tensione DC 24V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza consente il controllo efficace di carichi fino a 20A con tensione DC di 24V, offrendo un'interfacciasemplice e sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 20A
    • Tensione: DC 24V
    • Configurazione contatti: 2 NO (Normally Open)
    • Tipo di prodotto: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi di automazione.
    • Affidabilità elevata per il controllo remoto dei carichi.
    • Design compatto per ridurre l'ingombro nell'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie