Startseite

SIEMENS - SIE5TT44072 RELE P-P 1D, 20A 24VC.A., 1UM - 5TT44072

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44072 RELE P-P 1D, 20A 24VC.A., 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869520834

Artikelnummer

SIE5TT44072

Herstellernummer

5TT44072

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

4400 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1100 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

812 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

20 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 20A tensione AC 24V 1 contatto CO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per il controllo di carichi elettrici fino a 20A con tensione AC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: AC 24V
    • Corrente nominale: 20A
    • Numero di contatti: 1 contatto CO
    • Tipo di interruttore: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi peri clienti:

    • Controllo remoto per una gestione più flessibile dei carichi.
    • Facilità di integrazione in sistemi di automazione esistenti.
    • Elevata affidabilità e durata nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie