Startseite

SIEMENS - SIE5TT44070 RELE P-P 1D, 20A, 230VC.A., UM - 5TT44070

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44070 RELE P-P 1D, 20A, 230VC.A., UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869520827

Artikelnummer

SIE5TT44070

Herstellernummer

5TT44070

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

4400 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1100 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

812 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

20 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 20A tensione AC 230V 1 contatto CO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore consente il controllo remoto di circuiti elettrici fino a 20A a una tensione di 230V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 20A
    • Tensione nominale: 230V AC
    • Numero di contatti: 1 contatto CO
    • Tipo di comando: remoto

    Vantaggi per i clienti:

    • Comando a distanza per una maggiore comodità nell'utilizzo.
    • Facilità di installazione e configurazione.
    • Aumento della sicurezza operativa scegliendo quando attivare o disattivare i circuiti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie