Startseite

SIEMENS - SIE5TT44022 RELE P-P 2NA, 20A, 24VC.A., 1UM - 5TT44022

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44022 RELE P-P 2NA, 20A, 24VC.A., 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869520797

Artikelnummer

SIE5TT44022

Herstellernummer

5TT44022

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

4400 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1100 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

812 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

20 A

    Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 20A Tensione AC 24V 2 NO Interruttore A Distanza SENTRON

    Il prodotto è un interruttore a distanza che consente di controllare carichi elettrici fino a 20A a una tensione di 24V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 20A
    • Tensione: AC 24V
    • Tipologia di contatti: 2 NO (normalmente aperti)
    • Funzionamento remoto: Sì

    Vantaggi per iclienti:

    • Facilità di controllo a distanza per carichi elettrici.
    • Maggiore flessibilità nell'installazione e gestione dei circuiti.
    • Aumento della sicurezza operativa grazie alla gestione remota.
    • Adatto per applicazioni industriali e commerciali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie