SIEMENS - SIE5TT42173 RELE AUSILIARIO 12VCC - 2S 16A - 5TT42173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4001869312934
Artikelnummer
SIE5TT42173
Herstellernummer
5TT42173
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Steuerspannung 1:
12...12 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- Tipo: Relè ausiliario
- Numero di contatti: 2 contatti CO
- Tensione AC: 230V/400V
- Corrente massima: 16A
- Comando: DC 12V
- Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti.
- Affidabilità nella gestione di carichi elevati.
- Consumo energetico ridotto grazie al comando a bassa tensione.
Relè ausiliario con 2 contatti CO
Il relè ausiliario SENTRON è progettato per gestire carichi in AC 230V e 400V fino a 16A, con un comando in DC 12V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


