SIEMENS - SIE5TT42172 RELE AUSILIARIO 24VCC - 2S 16A - 5TT42172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4001869312941
Artikelnummer
SIE5TT42172
Herstellernummer
5TT42172
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- Tipologia: Relè ausiliario
- Numero di contatti: 2 contatti CO
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Capacità di contatto: 16A
- Comando: DC 24V
- Facilita il controllo di circuiti a tensione elevata in modo sicuro.
- Consente una maggiore flessibilità nei sistemi di automazione.
- Affidabilità e durata nel tempo grazie alla qualità Siemens.
- Installazione semplice e veloce.
Relè ausiliario SENTRON
Il relè ausiliario SENTRON è progettato per il controllo di circuiti AC a 230V e 400V, con una capacità di contatto di 16A e comando in DC a 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie