Startseite

SIEMENS - SIE5TT42171 RELE AUSILIARIO 110VCC - 2S 16A - 5TT42171

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312958

Artikelnummer

SIE5TT42171

Herstellernummer

5TT42171

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Max. Glühlampenlast:

1200 W

Steuerspannung 1:

110...110 V

Steuerspannungsart 1:

DC

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

-99999...-99999 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

-99999 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

-99999 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Relè ausiliario SENTRON

    Il relè ausiliario SENTRON è progettato per il controllo e la commutazione di circuiti a 230V e 400V, con una capacità di carico fino a 16A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Relè ausiliario con2 contatti CO
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Capacità nominale: 16A
    • Comando: DC 110V

    Benefici per l'utente:

    • Facilita il controllo di carichi elettrici ad alta tensione.
    • Alta affidabilità e durata nel tempo.
    • Versatilità nell'utilizzo grazie alla compatibilità con diverse tensioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie